BKS Riegelschloss PZ Dorn 55mm Stulp 20mm ktg.VA

Artikelnummer: Z00031995
EAN: 4015540770449
Herstellernummer: B 1308 0187
BKS Riegelschloss PZ Dorn 55mm Stulp 20mm ktg.VA
Inkl. Steuern: 30,00 € VE 1 Stück Netto 25,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsteck-Riegelschloss für Profilzylinder · Buntbart-Schlüssel Ausführung zusätzlich BB Einsatz nutzen · Stulp nickel-silber lackiert (oder nicht rostender Stahl) · eckig (oder abgerundet) · verzinkter, allseitig geschlossender Kasten · Riegel aus Zinkdruckguss · 2-tourig · 20 mm vorschließend · ohne Schließblech · Dornmaß 55 mm · Stulpbreite 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlosskasten allseitig geschlossen
Stulpbreite 20 Millimeter
Dornmaß 55 Millimeter
Stulp Edelstahl
Riegelausschluss 20 Millimeter
Lochung PZ
Stulpausführung käntig
Schlossriegel 2-tourig
Riegel Zinkdruckguss

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen