Schaltschloss 1895 Dorn 80/100mm Stulp 20mm Stahl verzinkt für Türluft 2-7mm

Artikelnummer: Z00035333
EAN: 4015540021176
Herstellernummer: B 1895 0004
Schaltschloss 1895 Dorn 80/100mm Stulp 20mm Stahl verzinkt für Türluft 2-7mm
Inkl. Steuern: 33,82 € VE 1 Stück Netto 28,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 · in Kombination mit BKS Türbeschlägen nach EN 179 und EN 1125 zugelassen · für Türluft von 2 bis 7 mm · DIN links und DIN rechts verwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dornmaß 80 / 100 Millimeter
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
Stulpbreite 20 Millimeter
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen