BKS Zimmertür-Einsteckschl.DIN18251 0215 Kl.1 Bad DIN li.Dorn 55mm Entf.78mm abger.

Artikelnummer: Z00032022
EAN: 4016248193073
Herstellernummer: 02150307
BKS Zimmertür-Einsteckschl.DIN18251 0215 Kl.1 Bad DIN li.Dorn 55mm Entf.78mm abger.
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form · allseitig dicht schützt er die Funktionen des Schlosses · WC-Ausführung · eintourig ohne Wechsel · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm alufinish silber · ohne Schließblech · Maße 55 / 78 / 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlossriegel 1-tourig
Falle Kunststoff
Stulpbreite 18 Millimeter
Dornmaß 55 Millimeter
Klasse 1
Stulplänge 235 Millimeter
Stulp alufinish silber
Entfernung 78 Millimeter
Riegel Kunststoff
Falleneigenschaft Standardfalle
Stulpausführung abgerundet
Modell 0215
Norm DIN 18251
Wechsel ohne Wechsel
Lochung WC
Vierkant 8 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Anschlagrichtung DIN links

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen