Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251 0215 Kl. 1 BB DIN re. Dorn 55mm

Artikelnummer: Z00066520
EAN: 4016248192311
Herstellernummer: 02150231
Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251 0215 Kl. 1 BB DIN re. Dorn 55mm
Inkl. Steuern: 4,47 € VE 1 Stück Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form · allseitig dicht schützt er die Funktionen des Schlosses · Buntbart-Ausführung · eintourig ohne Wechsel mit 1 Schlüssel · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm alufinish silber · ohne Schließblech · Maße 55 / 72 / 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 182581
Dornmaß 55 Millimeter
Schlossriegel 1-tourig
Stulpausführung käntig
Schlosskasten allseitig geschlossen
Klasse 1
Lochung BB
Stulplänge 235 Millimeter
Wechsel ohne Wechsel
Entfernung 72 Millimeter
Falle Zinkdruckgruss
Falleneigenschaft Standardfalle
Stulp alufinish silber
Riegel Zinkdruckguss
Vierkant 8 Millimeter
Anschlagrichtung DIN rechts
Stulpbreite 20 Millimeter
Modell 0215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen