Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251 0415Kl.2PZDINre.Dorn55mmEntfernung72mm

Artikelnummer: Z00066518
EAN: 4016248210084
Herstellernummer: 4150008
Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251 0415Kl.2PZDINre.Dorn55mmEntfernung72mm
Inkl. Steuern: 7,20 € VE 1 Stück Netto 6,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschlossener Schlosskasten · allseitig dicht schützt er die Funktionen des Schlosses · zweitourig mit Wechsel PZ vorgerichtet (PZW) · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm · ohne Schließblech · Maße 55 /72 / 8 mm · 20 mm Anschluss · Falle und Riegel Zinkdruckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 2
Anschlagrichtung DIN rechts
Falleneigenschaft Standardfalle
Falle Zinkdruckguss
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 55
Lochung PZ
Wechsel mit Wechsel
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung käntig
Stulp alufinish silber
Norm DIN 18251
Modell 0415
Schlossriegel 2-tourig
Schlosskasten allseitig geschlossen
Riegel Zinkdruckguss

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen