Zirkelriegelschloss 0371/0372 PZ Dorn 55mm Stulp 20mm ktg.VA

Artikelnummer: Z00031979
EAN: 4016248202072
Herstellernummer: 03710007
Zirkelriegelschloss 0371/0372 PZ Dorn 55mm Stulp 20mm ktg.VA
Inkl. Steuern: 33,27 € VE 1 Stück Netto 27,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsteck Schiebetürschloss für Profilzylinder oder Buntbart-Schlüssel · mit Zirkelriegel, verchromt · Stulp eckig oder abgerundet · verzinkter, allseitig geschlossener Kasten · Schiebetürschloss Buntbart mit Klappring-Schlüssel · ohne Schließblech · Stulp Edelstahl 20 mm · Dornmaß 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulpausführung käntig
Stulp Edelstahl
Dornmaß 55 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel verchromt
Lochung PZ
Stulpbreite 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen