Zirkelriegelschloss PZ Dorn 55mm Stulp 20mm ktg.Stahl NiSi

Artikelnummer: Z00031982
EAN: 4015540539954
Herstellernummer: 03531001
Zirkelriegelschloss PZ Dorn 55mm Stulp 20mm ktg.Stahl NiSi
Inkl. Steuern: 39,38 € VE 1 Stück Netto 33,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einsteck Schiebetürschloss für Profilzylinder · für Buntbart-Schlüssel Ausführung zusätzlich BB Einsatz nutzen · mit Zirkelriegel und Springgriff mit Auslöseknopf, verchromt · Stulp 20 mm · verzinkter, allseitig geschlossener Kasten · Dornmaß 55 mm · ohne Schließblech

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dornmaß (mm) 55
Lochung PZ
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung käntig
Stulp Stahl NiSi
Schlossriegel verchromt
Schlosskasten allseitig geschlossen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen