ZT-Einsteckschl. BKS 0515 DIN 18251 Kl.3 DIN li.Dorn 55mm PZ Entf.72mm Stulp

Artikelnummer: Z00035141
EAN: 4015540734038
Herstellernummer: B-05150-17-L-1
ZT-Einsteckschl. BKS 0515 DIN 18251 Kl.3 DIN li.Dorn 55mm PZ Entf.72mm Stulp
Inkl. Steuern: 12,40 € VE 1 Stück Netto 10,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschlossener verzinkter Schlosskasten · 8 mm Klemmnuss mit verstärkter Gleitlagerung aus Stahl zur spielfreien Betätigung des Schlosses über den Türbeschlag · zweitourig mit Wechsel PZ vorgerichtet (PZW) · Entfernung 72 mm · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm · ohne Schließblech · 20 mm Ausschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 3
Anschlagrichtung DIN links
Falle und Riegel Zinkdruck
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 55
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung abgerundet
Stulp alufinish silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen