• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

BKS Zimmertür-Einsteckschloss PZ 20/ 60/72/8mm DIN R VA rd Kl 3

Lieferung in 1 Werktag.

11,88 €

Netto 9,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN rechts
Dornmaß 60 Millimeter
Drückernuss Stahl
Entfernung 72 Millimeter
Falle Zinkdruckgruss
Falle und Riegel Zinkdruck
Falleneigenschaft Standardfalle
Klasse 3
Lochung PZ
Modell 0515
Norm DIN 18251
Riegel Zinkdruckguss
Riegelausschluss 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 2-tourig
Stulp Edelstahl
Stulpausführung abgerundet
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Wechsel ohne Wechsel
passend für Zimmertüren
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Geschlossener verzinkter Schlosskasten · 8 mm Klemmnuss mit verstärkter Gleitlagerung aus Stahl zur spielfreien Betätigung des Schlosses über den Türbeschlag · zweitourig mit Wechsel PZ vorgerichtet (PZW) · Entfernung 72 mm · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm · ohne Schließblech · 20 mm Ausschluss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben