BKS Zimmertür-Einsteckschloss PZ 24/ 60/72/8mm DIN L silber rd Kl 3

Artikelnummer:  
Z00035143
EAN:  
4015540734076
Herstellernummer:  
B-05150-19-L-1
Marke:  
BKS

22 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

9,00 €

Netto 7,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links
Dornmaß 60 Millimeter
Drückernuss Stahl
Entfernung 72 Millimeter
Falle Zinkdruckgruss
Falle und Riegel Zinkdruck
Falleneigenschaft Standardfalle
Klasse 3
Lochung PZ
Modell 0515
Norm DIN 18251
Riegel Zinkdruckguss
Riegelausschluss 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 2-tourig
Stulp alufinish silber
Stulpausführung abgerundet
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Wechsel ohne Wechsel
passend für Zimmertüren
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Geschlossener verzinkter Schlosskasten · 8 mm Klemmnuss mit verstärkter Gleitlagerung aus Stahl zur spielfreien Betätigung des Schlosses über den Türbeschlag · zweitourig mit Wechsel PZ vorgerichtet (PZW) · Entfernung 72 mm · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm · ohne Schließblech · 20 mm Ausschluss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

22 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben