BKS ZT Einsteckschl. BKS0515 DIN 18251 Kl.3 DIN li.Dorn 55mm PZ Entf.72mm Stulp 24mm

Lieferung in 1 Werktag.

11,88 €

Netto 9,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Stulp Edelstahl
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulpausführung abgerundet
Anschlagrichtung DIN links
Falle und Riegel Zinkdruck
Dornmaß 55 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Lochung PZ
Entfernung 72 Millimeter
Klasse 3
Drückernuss Stahl
Falleneigenschaft Standardfalle
Schlosskasten allseitig geschlossen
Wechsel ohne Wechsel
Norm DIN 18251
Riegel Zinkdruckguss
Riegelausschluss 20 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
passend für Zimmertüren
Schlossriegel 2-tourig
Modell 0515
Falle Zinkdruckgruss
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Geschlossener verzinkter Schlosskasten · 8 mm Klemmnuss mit verstärkter Gleitlagerung aus Stahl zur spielfreien Betätigung des Schlosses über den Türbeschlag · zweitourig mit Wechsel PZ vorgerichtet (PZW) · Entfernung 72 mm · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm · ohne Schließblech · 20 mm Ausschluss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben