ZT-Einsteckschloss nach DIN18251 0215 Kl.1 Bad DIN R Dorn 55mm Entf.78mm

Artikelnummer: Z00032042
EAN: 4015540661532
Herstellernummer: 02150510
ZT-Einsteckschloss nach DIN18251 0215 Kl.1 Bad DIN R Dorn 55mm Entf.78mm
Inkl. Steuern: 8,81 € VE 1 Stück Netto 7,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form · allseitig dicht schützt er die Funktionen des Schlosses · WC-Ausführung · eintourig ohne Wechsel · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm alufinish silber · ohne Schließblech · Maße 55 / 78 / 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 1
Anschlagrichtung DIN rechts
Falleneigenschaft Standardfalle
Falle Zinkdruckgruss
Entfernung (mm) 78
Dornmaß (mm) 55
Lochung WC
Wechsel ohne Wechsel
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung abgerundet
Stulp alufinish silber
Norm DIN 18251
Modell 0215
Schlossriegel 1-tourig
Schlosskasten allseitig geschlossen
Riegel Zinkdruckgruss

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen