BKS Zimmertür-Einsteckschloss PZ 20/ 55/72/8mm DIN R silber rd Kl 3

Artikelnummer:  
Z00032071 
EAN:  
4015540733895 
Herstellernummer:  
B-05150-09-R-1 
Marke:  
BKS 

23 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

8,35 €

Netto 7,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

23 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Anschlagrichtung DIN rechts
Dornmaß 55 Millimeter
Drückernuss Stahl
Entfernung 72 Millimeter
Falle Zinkdruckgruss
Falle und Riegel Zinkdruck
Falleneigenschaft Standardfalle
Klasse 3
Lochung PZ
Modell 0515
Norm DIN 18251
Riegel Zinkdruckguss
Riegelausschluss 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 2-tourig
Stulp alufinish silber
Stulpausführung abgerundet
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Wechsel ohne Wechsel
passend für Zimmertüren
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Geschlossener verzinkter Schlosskasten · 8 mm Klemmnuss mit verstärkter Gleitlagerung aus Stahl zur spielfreien Betätigung des Schlosses über den Türbeschlag · zweitourig mit Wechsel PZ vorgerichtet (PZW) · Entfernung 72 mm · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm · ohne Schließblech · 20 mm Ausschluss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben