BKS ZT-Einsteckschloss Kl.1 Bad DIN re.Dorn 55mm Entf.78mm F+R Kst.

Artikelnummer: Z00032038
EAN: 4016248190508
Herstellernummer: 02150050
BKS ZT-Einsteckschloss Kl.1 Bad DIN re.Dorn 55mm Entf.78mm F+R Kst.
Brutto Set-Preis 4,71 € Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form · allseitig dicht schützt er die Funktionen des Schlosses · WC-Ausführung · eintourig ohne Wechsel · Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten oder Kurzschildgarnituren · Stulp 235 mm alufinish silber · ohne Schließblech · Maße 55 / 78 / 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Riegel Kunststoff
Norm DIN 18251
Entfernung 78 Millimeter
Schlossriegel 1-tourig
Stulp alufinish silber
Stulpbreite 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Falleneigenschaft Standardfalle
Dornmaß 55 Millimeter
Falle Kunststoff
Klasse 1
Vierkant 8 Millimeter
Lochung WC
Stulpausführung abgerundet
Stulplänge 235 Millimeter
Anschlagrichtung DIN rechts
Wechsel ohne Wechsel
Modell 0215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]