Schlosskasten m.Schloss PZ B.30mm H.185mm T.90mm blank

Artikelnummer: Z00032125
EAN: 4004338413408
Herstellernummer: 413408
Schlosskasten m.Schloss PZ B.30mm H.185mm T.90mm blank
Inkl. Steuern: 34,53 € VE 1 Stück Netto 29,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Anschweißen an Metalltore · · gefettet · Einsteckschloss verzinkt · Falle 5 mm vorstehend · links und rechts verwendbar · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Lochung PZ · mit Wechsel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 90
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Breite (mm) 30
Entfernung 72 Millimeter
Dornmaß 55 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Lochung PZ
Höhe (mm) 185

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen