SCHLOSSKASTEN schmal m. Schloss Typ 2498 B. 30mm H. 170mm T. 60mm li. u. re.

Artikelnummer: Z00032123
EAN: 4004338413354
Herstellernummer: 413354
SCHLOSSKASTEN schmal m. Schloss Typ 2498 B. 30mm H. 170mm T. 60mm li. u. re.
Inkl. Steuern: 39,91 € VE 1 Stück Netto 33,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Anschweißen an Metalltore · · gefettet · Einsteckschloss verzinkt · Falle 5 mm vorstehend · links und rechts verwendbar · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Lochung PZ · mit Wechsel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 170
Breite (mm) 30
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 40
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Tiefe (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen