Korridortür-Einsteckschloss automatisch selbstverriegelnd 55 Dorn/72 PZ

Artikelnummer: Z00033139
EAN: 4260240670524
Herstellernummer: 008/1499/55
Korridortür-Einsteckschloss automatisch selbstverriegelnd 55 Dorn/72 PZ
Inkl. Steuern: 46,89 € VE 1 Stück Netto 39,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

automatisch selbstverriegelnd · mit Panikfunktion · beim Schließen der Tür, wird über Hilfsfalle der Riegel vorgeschlossen und die Tür ist automatisch verriegelt · über eine Panikfunktion kann die Tür von innen jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden · in Verbindung mit einer Sicherheits-Wechselgarnitur kann die Tür von außen ganz normal aufgeschlossen werden · vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Rechts/Links verwendbar (durch Wenden der Edelstahlstulp und Drehen der Falle) · Falle Messing vernickelt · Stahlriegel mit gehärteter Einlage · Schlosskasten aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 55
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Stulp Edelstahl matt gebürstet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen