Schnegel Korridortür-Einsteckschloss automatisch selbstverriegelnd 65 Dorn/72 PZ

Lieferung in 1 Werktag.

58,00 €

Netto 48,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Entfernung 72 Millimeter
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Vierkant 9 Millimeter
Stulp Edelstahl matt gebürstet
Dornmaß 65 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

automatisch selbstverriegelnd · mit Panikfunktion · beim Schließen der Tür, wird über Hilfsfalle der Riegel vorgeschlossen und die Tür ist automatisch verriegelt · über eine Panikfunktion kann die Tür von innen jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden · in Verbindung mit einer Sicherheits-Wechselgarnitur kann die Tür von außen ganz normal aufgeschlossen werden · vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Rechts/Links verwendbar (durch Wenden der Edelstahlstulp und Drehen der Falle) · Falle Messing vernickelt · Stahlriegel mit gehärteter Einlage · Schlosskasten aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben