Badezellen-Einsteckschloss DIN18251-1 Kl.1 Bad DIN re.Dorn 55mm Entf.78mm FR

Artikelnummer: Z00032047
EAN: 4054773003054
Herstellernummer: A2201 81/102G
Badezellen-Einsteckschloss DIN18251-1 Kl.1 Bad DIN re.Dorn 55mm Entf.78mm FR
Inkl. Steuern: 8,29 € VE 1 Stück Netto 6,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für WC Innentüren · eintourig · Dornmaß 55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falz · ohne Schließblech · Stulplänge 235 mm · alufinish silber · Falle und Riegel aus Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 2
Anschlagrichtung DIN rechts
Falle und Riegel Metall
Entfernung (mm) 78
Dornmaß (mm) 55
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung abgerundet
Stulp alufinish silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen