Haustür-Einsteckschloss PZ DIN re.Dorn 65mm Entf.92mm VK10mm Stulp 22mm käntig

Artikelnummer: Z00032021
EAN: 4054773002989
Herstellernummer: A1506 50/102G
Haustür-Einsteckschloss PZ DIN re.Dorn 65mm Entf.92mm VK10mm Stulp 22mm käntig
Inkl. Steuern: 13,13 € VE 1 Stück Netto 11,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Haustüren · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen · 2-tourig mit stabilem Riegel · vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 10 mm Drückernuss aus Stahlguss verzinkt · Falle und Riegel Stahl mit Gusskopf vernickelt · Stulp Stahl silberfarbig · Stulplänge 280 mm · Hinterdornmaß 33 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN rechts
Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 65
Lochung PZW
Vierkant (mm) 10
Stulplänge (mm) 280
Stulpbreite (mm) 22
Stulpausführung käntig
Stulp alufinish silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen