RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 PZW DIN links/rechts Dorn 25 mm

Artikelnummer: Z00066781
EAN: 4012432602321
Herstellernummer: 100857
RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 PZW DIN links/rechts Dorn 25 mm
Inkl. Steuern: 21,63 € VE 1 Stück Netto 18,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar · Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hinterdornmaß (mm) 15
Klasse 3
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Falleneigenschaft Standardfalle
Falle vernickelt
Entfernung (mm) 92
Drückernuss Klemmnuss
Dornmaß (mm) 25
Lochung PZ
Wechsel mit Wechsel
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 245
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung käntig
Stulp Edelstahl
Norm DIN 18251-2
Schlossriegel 1-tourig
Schlosskasten oben und unten geschlossen
Riegelausschluss (mm) 21
Riegel vernickelt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen