SSF RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 PZW DIN links/rechts Dorn 45 mm

Artikelnummer: Z00066765
EAN: 4012432600372
Herstellernummer: 100199
SSF RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 PZW DIN links/rechts Dorn 45 mm
Brutto Set-Preis 15,79 € Netto 13,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar · Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Riegelausschluss 21 Millimeter
Riegel vernickelt
Lochung PZ
Schlosskasten oben und unten geschlossen
Stulpausführung käntig
Norm DIN 18251-2
Entfernung 92 Millimeter
Drückernuss Klemmnuss
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulplänge 245 Millimeter
Hinterdornmaß 15 Millimeter
Falleneigenschaft Standardfalle
Schlossriegel 1-tourig
Stulp Edelstahl
Wechsel mit Wechsel
Dornmaß 45 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Falle vernickelt
Klasse 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]