RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 Panik B DIN li. auswärts Dorn 45 mm

Artikelnummer: Z00066787
EAN: 4012432602895
Herstellernummer: 100914
RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 Panik B DIN li. auswärts Dorn 45 mm
Inkl. Steuern: 94,38 € VE 1 Stück Netto 79,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APB (von außen wahlweise dauerhaft begehbar oder verschlossen) Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet für Profilzylinder · Entfernung 92 mm · 9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach DIN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hinterdornmaß (mm) 15
Anschlagrichtung DIN links auswärts
Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 45
Lochung PZ
Vierkant (mm) 9
Stulplänge (mm) 245
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung käntig
Stulp Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen