SSF RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 Panik D DIN li. einwärts Dorn 30 mm

Artikelnummer: Z00066831
EAN: 4012432607050
Herstellernummer: 101282
SSF RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 Panik D DIN li. einwärts Dorn 30 mm
Inkl. Steuern: 78,75 € VE 1 Stück Netto 66,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsfunktion D für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APD (nach Öffnung von Innen bleibt die Tür bis zur erneuten Verriegelung in beiden Richtungen begehbar) · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Stulplänge 245 mm · 9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulp Edelstahl
Falle Flüsterfalle
Anschlagrichtung DIN links einwärts
Entfernung 92 Millimeter
Lochung PZW
Hinterdornmaß 15 Millimeter
Stulpausführung käntig
Stulpbreite 24 Millimeter
Stulplänge 245 Millimeter
Dornmaß 30 Millimeter
Vierkant 9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen