SSF RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 Panik E DIN links/rechts Dorn 45 mm

Artikelnummer: Z00066778
EAN: 4012432602703
Herstellernummer: 100738
SSF RR-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 Panik E DIN links/rechts Dorn 45 mm
Inkl. Steuern: 69,40 € VE 1 Stück Netto 58,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trafo-Wechselfunktion E · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APE · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar (umlegbar) · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 9 mm einteilige Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dornmaß 45 Millimeter
Falle Flüsterfalle
Stulp Edelstahl
Schlossriegel 1-tourig
Wechsel mit Wechsel
Schlosskasten oben und unten geschlossen
Anschlagrichtung DIN links/rechts
Riegel vernickelt
Entfernung 92 Millimeter
Lochung PZW
Hinterdornmaß 15 Millimeter
Stulpausführung käntig
Vierkant 9 Millimeter
Riegelausschluss 21 Millimeter
Stulplänge 245 Millimeter
Stulpbreite 24 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen