SSF RR-Fallen-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 FSk DIN links/rechts Dorn 35 mm

Artikelnummer: Z00066761
EAN: 4012432603366
Herstellernummer: 100053
SSF RR-Fallen-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 FSk DIN links/rechts Dorn 35 mm
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · Fallenschloss · 8 mm Klemmnuss · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 170 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach DIN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hinterdornmaß 15 Millimeter
Stulpausführung käntig
Stulpbreite 24 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Stulp Edelstahl
Dornmaß 35 Millimeter
Stulplänge 170 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen