RR-Fallen-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 FSk DIN links/rechts Dorn 40 mm

Artikelnummer: Z00066762
EAN: 4012432603526
Herstellernummer: 100055
RR-Fallen-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 FSk DIN links/rechts Dorn 40 mm
Inkl. Steuern: 15,35 € VE 1 Stück Netto 12,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · Fallenschloss · 8 mm Klemmnuss · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 170 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach DIN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hinterdornmaß (mm) 15
Dornmaß (mm) 40
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 170
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung käntig
Stulp Edelstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen