RR-Riegel-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 RSk Dorn 30 mm Stulp 24 mm ktg.

Artikelnummer: Z00066786
EAN: 4012432602819
Herstellernummer: 100907
RR-Riegel-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 RSk Dorn 30 mm Stulp 24 mm ktg.
Inkl. Steuern: 18,25 € VE 1 Stück Netto 15,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem vernickeltem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · vorgerichtet für Profilzylinder · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 ·Stulplänge160 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hinterdornmaß (mm) 15
Dornmaß (mm) 30
Lochung PZ
Stulpmaterial Edelstahl
Stulplänge (mm) 160
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung käntig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen