SSF RR-Riegel-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 RSk Dorn 35 mm Stulp 24 mm ktg.

Artikelnummer: Z00066794
EAN: 4012432603137
Herstellernummer: 100937
SSF RR-Riegel-Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Kl. 3 RSk Dorn 35 mm Stulp 24 mm ktg.
Brutto Set-Preis 15,01 € Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem vernickeltem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · vorgerichtet für Profilzylinder · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 ·Stulplänge160 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulpbreite 24 Millimeter
Stulplänge 160 Millimeter
Stulpausführung käntig
Lochung PZ
Hinterdornmaß 15 Millimeter
Stulpmaterial Edelstahl
Dornmaß 35 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]