Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 1 BB DIN li.Dorn 55mm Entf.72mm

Artikelnummer: Z00032013
EAN: 4054773002910
Herstellernummer: A1001 01/101G
Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 1 BB DIN li.Dorn 55mm Entf.72mm
Inkl. Steuern: 5,13 € VE 1 Stück Netto 4,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Innentüren · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen Falle und Riegel aus Kunststoff · 1-tourig · Buntbart mit einem Schlüssel (an der Stulp befestigt) · Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · 8 mm Drückernuss aus Polyamid · Stulp Stahl silberfarbig · Stulplänge 235 mm · Stulp 20 mm breit abgerundet · ohne Schließblech · Hinterdornmaß 29 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 1
Anschlagrichtung DIN links
Falleneigenschaft Kunststofffalle
Falle Kunststoff
Entfernung (mm) 72
Drückernuss PA Drückernuss
Dornmaß (mm) 55
Lochung BB
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung abgerundet
Stulp Stahl silberfarbig
Norm DIN 18251-1, EN 12 209
Schlossriegel 1-tourig
Schlosskasten allseitig geschlossen
Riegel Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen