SSF Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 Bad DIN li. Dorn 55 mm Entf. 78

Artikelnummer: Z00066821
EAN: 4012432313791
Herstellernummer: A1901N80/541 VR
SSF Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 Bad DIN li. Dorn 55 mm Entf. 78
Brutto Set-Preis 8,08 € Netto 6,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für WC Innentüren als Objektschloss · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen · 2-tourig mit stabilem Riegel · vorgerichtet für WC Türen mit Riegel 8 mm · Entfernung 78 mm · 8 mm Drücker-Klemmnuss aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel verzinkt · Stulpbreite 20 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · Hinterdornmaß 32,5 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
Stulpausführung abgerundet
Stulp Edelstahl
Dornmaß 55 Millimeter
Lochung BAD
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Anschlagrichtung DIN links
Entfernung 78 Millimeter
Klasse 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]