SSF Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 Bad DIN li. Dorn 65 mm Entf. 78

Artikelnummer: Z00066825
EAN: 4012432313838
Herstellernummer: A1901N8L/541 VR
SSF Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 Bad DIN li. Dorn 65 mm Entf. 78
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für WC Innentüren als Objektschloss · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen · 2-tourig mit stabilem Riegel · vorgerichtet für WC Türen mit Riegel 8 mm · Entfernung 78 mm · 8 mm Drücker-Klemmnuss aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel verzinkt · Stulpbreite 20 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · Hinterdornmaß 32,5 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulpausführung abgerundet
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Dornmaß 65 Millimeter
Lochung BAD
Anschlagrichtung DIN links
Klasse 3
Vierkant 8 Millimeter
Entfernung 78 Millimeter
Stulp Edelstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen