Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 Bad DIN re. Dorn 55 mm Entf. 78

Artikelnummer: Z00066820
EAN: 4012432313784
Herstellernummer: A1901N80/142G VR
Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 Bad DIN re. Dorn 55 mm Entf. 78
Inkl. Steuern: 9,92 € VE 1 Stück Netto 8,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für WC Innentüren als Objektschloss · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen · 2-tourig mit stabilem Riegel · vorgerichtet für WC Türen mit Riegel 8 mm · Entfernung 78 mm · 8 mm Drücker-Klemmnuss aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel verzinkt · Stulpbreite 20 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · Hinterdornmaß 32,5 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 3
Anschlagrichtung DIN rechts
Entfernung (mm) 78
Dornmaß (mm) 55
Lochung BAD
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung abgerundet
Stulp Stahl silberfarbig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen