SSF Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 PZW DIN li. Dorn 55 mm Entf. 72

Artikelnummer: Z00066811
EAN: 4012432313692
Herstellernummer: A1901N50/141G VR
SSF Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 PZW DIN li. Dorn 55 mm Entf. 72
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Innentüren als Objektschloss · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen · 2-tourig mit stabilem Riegel · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 72 mm · 8 mm Klemmnuss aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel verzinkt · Stulpbreite 20 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · Hinterdornmaß 32,5 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · (für Ausführung BB bitte BB-Einsatz 30 00 254 319 verwenden)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Anschlagrichtung DIN links
Stulpbreite 20 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Stulpausführung abgerundet
Lochung PZW
Klasse 3
Stulp Stahl silberfarbig
Dornmaß 55 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen