SSF Zimmertür-Einsteckschloss PZW 20/ 55/72/8mm DIN R silber rd Kl 3

Lieferung in 1 Werktag.

7,75 €

Netto 6,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN rechts
Dornmaß 55 Millimeter
Drückernuss Stahl
Entfernung 72 Millimeter
Falleneigenschaft Geräuschdämpfung
Klasse 3
Lochung PZW
Norm DIN 18251
Riegel Zinkdruckguss
Riegelausschluss 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 2-tourig
Stulp Stahl silberfarbig
Stulpausführung abgerundet
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulplänge 235 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Wechsel mit Wechsel
passend für Zimmertüren
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Innentüren als Objektschloss · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen · 2-tourig mit stabilem Riegel · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 72 mm · 8 mm Klemmnuss aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel verzinkt · Stulpbreite 20 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · Hinterdornmaß 32,5 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · (für Ausführung BB bitte BB-Einsatz 30 00 254 319 verwenden)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben