Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 PZW DIN re. Dorn 65 mm Entf. 72

Artikelnummer: Z00066816
EAN: 4012432313968
Herstellernummer: A1901N5L/142G VR
Zimmertür-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl. 3 PZW DIN re. Dorn 65 mm Entf. 72
Inkl. Steuern: 8,25 € VE 1 Stück Netto 6,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Innentüren als Objektschloss · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen · 2-tourig mit stabilem Riegel · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 72 mm · 8 mm Klemmnuss aus Stahl mit Polyamid-Lagerschalen · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel verzinkt · Stulpbreite 20 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · Hinterdornmaß 32,5 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · (für Ausführung BB bitte BB-Einsatz 30 00 254 319 verwenden)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulplänge 235 Millimeter
Stulpbreite 20 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Lochung PZW
Stulpausführung abgerundet
Klasse 3
Anschlagrichtung DIN rechts
Stulp Stahl silberfarbig
Entfernung 72 Millimeter
Dornmaß 65 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen