ZT-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl.2 PZ DIN re.Dorn 55mm Entf.72mm ktg.

Artikelnummer: Z00032008
EAN: 4012432203320
Herstellernummer: A2202 51/102G
ZT-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Kl.2 PZ DIN re.Dorn 55mm Entf.72mm ktg.
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Innentüren · verzinkter Schlosskasten allseitig geschlossen · Falle und Riegel aus Guss vernickelt · vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel · 2-tourig · Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · 8 mm Drückernuss aus Stahl mit Polyamidlagerschalen · Falle und Riegel aus Stahlguss vernickelt · Stulp Stahl silberfarbig · Stulplänge 235 mm · Stulp 20 mm breit · Hinterdornmaß 25 mm · ohne Schließblech · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klasse 2
Anschlagrichtung DIN rechts
Falle Stahlguss vernickelt
Entfernung (mm) 72
Drückernuss Stahlnuss
Dornmaß (mm) 55
Lochung PZ
Wechsel mit Wechsel
Vierkant (mm) 8
Stulplänge (mm) 235
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung käntig
Stulp Stahl silberfarbig
Norm DIN 18251-1, EN 12 209
Schlosskasten allseitig geschlossen
Riegel Stahlguss vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen