Bodentürpuffer TSB 2145 Ni SB Höhe 25mm Durchmesser 45mm Edelstahl-Optik

Artikelnummer: Z00032646
EAN: 4003482156513
Herstellernummer: TSB 2145 NI SB
Bodentürpuffer TSB 2145 Ni SB Höhe 25mm Durchmesser 45mm Edelstahl-Optik
Inkl. Steuern: 31,25 € VE 5 Stück Netto 26,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 45 mm · Höhe 25 mm · inklusive Befestigungsmaterial · SB verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 25
Oberfläche Edelstahl-Optik
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen