Bodentürpuffer TSB 2235 BU SB Höhe 35mm Durchmesser 35mm Buchenholz

Artikelnummer: Z00032648
EAN: 4003482155110
Herstellernummer: TSB 2235 BU SB
Bodentürpuffer TSB 2235 BU SB Höhe 35mm Durchmesser 35mm Buchenholz
Inkl. Steuern: 48,18 € VE 5 Stück Netto 40,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 35 mm · Höhe 35 mm · inklusive Befestigungsmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 35
Oberfläche Buchenholz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen