Bodentürpuffer TSB 2235 W SB Höhe 37mm Durchmesser 35mm weiß

Artikelnummer: Z00032651
EAN: 4003482156919
Herstellernummer: TSB 2235 W SB
Bodentürpuffer TSB 2235 W SB Höhe 37mm Durchmesser 35mm weiß
Inkl. Steuern: 42,79 € VE 5 Stück Netto 35,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 35 mm · Höhe 37 mm · inklusive Befestigungsmaterial · SB verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 37
Oberfläche weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen