Türfeststeller TF 2 SB Hub 30mm silber mit Schrauben

Artikelnummer: Z00032629
EAN: 4003482145210
Herstellernummer: TF 2 SB
Türfeststeller TF 2 SB Hub 30mm silber mit Schrauben
Inkl. Steuern: 71,13 € VE 3 Stück Netto 59,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hub: 30 mm · silberfarbig · inklusive Schrauben · SB verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen