Türpuffer TPF 2035 S Durchmesser 35mm schwarz

Artikelnummer: Z00032634
EAN: 4003482156308
Herstellernummer: TPF 2035 S
Türpuffer TPF 2035 S Durchmesser 35mm schwarz
Inkl. Steuern: 89,54 € VE 50 Stück Netto 75,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für leichte Türen · Ø 35 mm ∙ Kunstsstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen