Wandtürpuffer TSW 2390 Ni SB Länge 90mm Durchmesser 51mm Edelstahl

Artikelnummer: Z00066549
EAN: 4003482155318
Herstellernummer: TSW 2390 NI SB
Wandtürpuffer TSW 2390 Ni SB Länge 90mm Durchmesser 51mm Edelstahl
Inkl. Steuern: 44,98 € VE 5 Stück Netto 37,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Edelstahl · Länge 65 bzw. 90 mm · inklusive Befestigungsmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 90
Oberfläche Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen