DENI Türpuffer 3847 H. 20mm D. 65mm Edelstahl schwarzer Anschlagpuffer

Artikelnummer: Z00033127
EAN: 4016753015303
Herstellernummer: 3847 000 83
DENI Türpuffer 3847 H. 20mm D. 65mm Edelstahl schwarzer Anschlagpuffer
Brutto Set-Preis 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit schwarzem Anschlagpuffer · Ø 65 mm · Höhe 25 mm · mit Sicherungsbolzen gegen Verdrehen · mit Dübel und Schraube

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Edelstahl
Höhe (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]