Türfeststeller 90 Hub 30mm L.200mm Gehäuse aus Leichtmetall-Guss weiß

Artikelnummer: Z00033115
EAN: 4015912309024
Herstellernummer: 90/1
Türfeststeller 90 Hub 30mm L.200mm Gehäuse aus Leichtmetall-Guss weiß
Inkl. Steuern: 14,45 € VE 1 Stück Netto 12,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mm · Hub 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Hub (mm) 30
Oberfläche weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen