Türfeststeller 90 Hub 30mm Länge 200mm Gehäuse aus Leichtmetall-Guss braun

Artikelnummer: Z00033117
EAN: 4015912309031
Herstellernummer: 90/3
Türfeststeller 90 Hub 30mm Länge 200mm Gehäuse aus Leichtmetall-Guss braun
Inkl. Steuern: 15,96 € VE 1 Stück Netto 13,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mm · Hub 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Hub (mm) 30
Oberfläche braun

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen