FSB Bodentürpuffer 3817 D.47mm H.40mm Alu.F1 naturfarben

Artikelnummer: Z00035097
EAN: 4015354127347
Herstellernummer: 0 38 3817 00000 0105
FSB Bodentürpuffer 3817 D.47mm H.40mm Alu.F1 naturfarben
Inkl. Steuern: 19,98 € VE 1 Stück Netto 16,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodentürpuffer 3817 D.47mm H.40mm Alu.F1 naturfarben von FSB
  • EAN: 4015354127347
  • Modell: 0 38 3817 00000 0105
  • Hochwertiges FSB Türstopper & Feststeller Produkt aus der Kategorie Türbeschläge & Torbeschläge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 40
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarben
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen