FSB Bodentürpuffer 38 3881 D.45mm H.34mm VA ma Dübelmontage

Artikelnummer:  
Z00035108 
EAN:  
4015354054551 
Herstellernummer:  
0 38 3881 00000 6204 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

18,21 €

Netto 15,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Befestigungsart Dübelmontage
Ergänzung verdeckte Verschraubung
Höhe 34 Millimeter
Höhe (mm) 34
Material Edelstahl
Modell 38 3881
Oberfläche fein matt
Ø 45 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bodentürpuffer 3881 D.45mm H.34mm VA feinmatt von FSB
  • EAN: 4015354054551
  • Modell: 0 38 3881 00000 6204
  • Hochwertiges FSB Türstopper & Feststeller Produkt aus der Kategorie Türbeschläge & Torbeschläge
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben