Bodentürpuffer 3884 D.70mm H.20mm VA feinmatt

Artikelnummer: Z00035110
EAN: 4015354054582
Herstellernummer: 0 38 3884 00000 6204
Bodentürpuffer 3884 D.70mm H.20mm VA feinmatt
Inkl. Steuern: 13,54 € VE 1 Stück Netto 11,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodentürpuffer 3884 D.70mm H.20mm VA feinmatt von FSB
  • EAN: 4015354054582
  • Modell: 0 38 3884 00000 6204
  • Hochwertiges FSB Türstopper & Feststeller Produkt aus der Kategorie Türbeschläge & Torbeschläge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 20
Material Edelstahl
Oberfläche fein matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen