Bodentürpuffer 615 13 Durchmesser 52mm Höhe 42,5mm rapsgelb

Artikelnummer: Z00066234
EAN: 4014885055068
Herstellernummer: 615 13
Hewi
Bodentürpuffer 615 13 Durchmesser 52mm Höhe 42,5mm rapsgelb
Inkl. Steuern: 20,22 € VE 1 Stück Netto 16,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodentürpuffer aus Polyamid, Durchmesser 52 mm, 42,5 mm hoch, mit Verdrehsicherung und schwarzem elastischen Puffer. Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung. Lieferbar in den HEWI Farben Artikel: HEWI 615

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 42,5
Farbe rapsgelb
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen